Beli air drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shinano Air Drill
    Mulai

    Rp3.599.900

  2. Vessel Air Drill
    35%
    Mulai

    Rp4.799.900

    Vessel Air Drill
    atribut:
    • Drilling Capacity (mm): 6
    • Exhaust: Back
  3. Vessel Air Drill
    34%
    Mulai

    Rp4.499.900

    Vessel Air Drill
    Deskripsi:
    -Compact and lightweight general purpose air drill, suitable for aircraft production and maintenance.-Equipped with silencer.-Ergonomic design that is easy to press straight with the palm of your hand.-Ideal for drilling lightweight composite materials ad-Drilling for aircraft rivets, drilling of aluminum composite materials etc.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
    • Drilling Capacity: 10mm
    • Air consumption: 0.54
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: Back
    • No-load Speed (minute): 1500
    • Purpose of Use: Drilling for aircraft rivets, drilling of aluminum composite materials etc.
  4. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  5. SP AIR Air-Drill with Silencer
    Mulai

    Rp4.299.900

    SP AIR Air-Drill with Silencer
    Deskripsi:
    -Lighter mini size compared with the electric drill of the same performance.-For general drilling work.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
    • Drilling Capacity: 10mm
    • Hose Intake Port: NPT1/4
    • Exhaust: Back
  6. NITTO KOHKI Air Drill
    Mulai

    Rp5.499.900

    NITTO KOHKI Air Drill
    atribut:
    • Accessories: Chuck handle x 1 piece. Coupler 200 - 30 SH x 1 piece
    • Type: Masao OK
    • Working Pressure (MPa): 0.59 [6kgf/cm2)
  7. BAHCO Air Drill
    Mulai

    Rp5.999.900

    BAHCO Air Drill
    Deskripsi:
    -Switching type between forward rotation and reverse rotation.-Time for replacing the drill edge by adopting the quick chuck was shortened.-For drilling work.
    atribut:
    • WidthxLength: 1.8x100m
    • Color: Blue
    • Purpose of Use: For drilling work.
  8. TEKIRO File Set (Set Kikir)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO File Set (Set Kikir)
    Deskripsi:
    TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
  9. Senator Medium Grade Diamond File Set (Set Kikir)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Medium Grade Diamond File Set (Set Kikir)
    Deskripsi:
    150 grain (medium grade) diamond needle file set, with tapered handles. Suitable for light duty and workshop use.Contents: hand, half round, three square, round, square and knife
    atribut:
    • Overall Length (mm): 160
    • Shape: Half Round, Knife, Round, Square &Three Square
    • Type of Cut: Smooth
  10. Mesin HL Air Drill
    Mulai

    Rp589.900

  11. SP Air-Drill with Silencer
    43%
    Mulai

    Rp4.899.900

    SP Air-Drill with Silencer
    Deskripsi:
    -Lighter mini size compared with the electric drill of the same performance.-For general drilling work.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 13
    • Drilling Capacity: 13mm
    • Air consumption: 0.3
    • Hose Intake Port: NPT1/4
    • Exhaust: Back
    • No-load Speed (minute): 220
    • Total Length: 222mm
  12. KOBE RED LINE Dp513 Heavy Duty Air Drill
    Mulai

    Rp2.999.900

    KOBE RED LINE Dp513 Heavy Duty Air Drill
    Deskripsi:
    DP513 13mm Jacobs chuck, high reduction gearbox, high torque, with side handle, 1/2hp motor. Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum hose: 3/8 Inch (10mm). Chuck capacity: 13mm. Spindle thread: 3/8 Inch - 24. Air pressure: 90psi/6.3bar. Air consumption: 4cfm*. Sound pressure level: 85dBA. Sound power level: 101dBA. Vibration level: 5.4m/s2. Overall length: 180mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Overall Width: 44mm
    • Air consumption: 4CFM
    • Maximum No Load Speed: 500rpm
    • Horsepower: 0.5hp
    • Workplace Application: Industrial Production
    • Includes: Chuck Key Side Handle
    • Part Number: KBE2701500E
    • Size: 1/2inch
  13. Unoair Air Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp769.900

    Unoair Air Drill
    atribut:
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Air Hose: 3/8 Inch
  14. TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp819.900

    TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  15. monotaro Air Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    monotaro Air Drill
    Deskripsi:
    Drilling.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler
    • Air Connection Port: PT1 / 4
    • Air Consumption (L/minute): 113
    • Chuck Diameter (Ø mm): 10
    • Mass (kg): 1.1
    • No Load Speed (rpm): 1800
    • Type: Forward and reverse rotation
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  16. MASTER AIR Mini Angle Grinder Low Profile
    Mulai

    Rp2.099.900

    MASTER AIR Mini Angle Grinder Low Profile
    Deskripsi:
    It is a change of the head shape. The head height has been lowered, making it easier to access narrow spaces.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 101
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Included Accessories: Air plug 20PM type, 2 inch (diameter 58mm, hole diameter 9.5mm) polishing whetstone (offset whetstone) body mounted, polishing whetstone demounting wrench
    • Wheel Diameter (mm): 58
    • Exhaust Direction: Rear
    • Air Consumption (m³/minute): 0.26
    • Air Hose Inner Diameter (mm): Recommended 4.8 or higher
    • Air inlet: 45295
    • Rotation Speed at No-load (rpm): 16500
    • Suitable Air Compressor Power (kW): (3-phase 200V) Recommended 2.2 or more
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.62
  17. KOBE RED LINE Dp2210 Pistol Drill
    Mulai

    Rp1.799.900

    KOBE RED LINE Dp2210 Pistol Drill
    Deskripsi:
    DP2210 10mm Jacobs chuck, stall resistant, heavy duty bearings, 1/2 Inch HP motor, 3/8 Inch - 24 spindle thread. Specifications: Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 3/8 Inch (10mm). Chuck capacity: 10mm. Spindle thread: 3/8 Inch - 24. Air pressure: 90PSI/6.3Bar. Air consumption: 4CFM* (144 ltr/min). Sound pressure level: 87dBA. Sound power level: 103dBA. Vibration level: 1.5m/s2. Overall length: 180mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Maximum No Load Speed: 2200rpm
    • Horsepower: 0.5hp
    • Special Features: Ergonomic Handle Heavy Duty Bearings
    • Drill Orientation: Pistol
    • Overall Height: 145mm
    • Throttle Features: Teasing Throttle
    • Part Number: KBE2701375C
    • Size: 10mm
  18. monotaro Files Set (Set Kikir)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Files Set (Set Kikir)
    Deskripsi:
    It is a group file containing five different shapes. For polishing metal and so on.
    atribut:
    • File Cut Roughness: Medium Pitch
    • Single Dimension (Corner) (mm): 5.5
    • Thickness (Flat) (mm): 3.5
    • Thickness (Half-Round) (mm): 4
    • Overall Length (mm): 215
    • Diameter (Circle) (phi): 5.6
    • Each Side (triangle) (mm): 8.2
    • File Length (mm): 100
    • Material: Bearing Steel GCr15
    • Remarks: Unit Price for 1 Set
    • Set Contents: Flat, Half Round, Round, Corner, Triangle
    • Shape: set
    • Type: set
    • Width (Flat) (mm): 11
    • Width (Half-Round) (mm): 11.5
Daftar Harga air drill Terbaru October 2026
Shinano Air DrillRp3.599.900
Vessel Air DrillRp4.799.900
Vessel Air DrillRp4.499.900
GOEI Diamond File (Kikir)Rp219.900
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.399.900
SP AIR Air-Drill with SilencerRp4.299.900
NITTO KOHKI Air DrillRp5.499.900
BAHCO Air DrillRp5.999.900
TEKIRO File Set (Set Kikir)Rp98.900
Senator Medium Grade Diamond File Set (Set Kikir)Rp699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)